| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000349451 Herst.-Nr.: 1080670178 EAN/GTIN: 4038127605378 |
| | |
|
| | |
| farblos · Hochleistungsöl für feinmechanische Maschinenelemente · geschmacks- und geruchsneutral · extrem kriechfähig · wasserverdrängend · schmutz- und rostlösend · auswaschbar aus Textilien · einsetzbar in der Textil- und Verpackungsindustrie · NSF H1 Reg.-Nr. 124384 Weitere Informationen: | | Inhalt: | 400 ml | Gebinde: | Spraydose | Marke: | OKS | Einsatztemperatur: | -10 bis +180 °C | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schließzylinderpflegespray, Schlosspflegespray, Universalöl, Sprühöl, Ölspray, oks multi-öl spray, korrosionsschutzöl, oks korrosionsschutzöl, Multifunktionssprays, Multiöl, OKS, Reiniger, Universal-Öle, Universalsprays/-öle, Vielzwecköl, Vielzweckspray, Vielzwecksprays |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,03* | € 15,80* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 3,95* | ab € 12,11* | € 15,87* | | | | Lager 1498 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 13,87* | € 17,07* | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | Frei Haus | ab € 13,87* | € 17,15* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 13,13* | € 17,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 204,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|