Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckfett f.die Lebensmitteltechnik OKS 476 400ml weiß NSF H1 Kartusche OKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1498-4000349041
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     1136780418
EAN/GTIN:
     4038127401963
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armaturenprogramm (Kartuschen)
Kugellagerfett
Lagerfett
Mehrzweckfett
für Wälz- und Gleitlager und andere Maschinenelemente · beständig gegen Kalt- und Heißwasser sowie Desinfektions- und Reinigungsmittel · oxidationsbeständig · verschleißmindernd · universell einsetzbares Mehrzweckfett für die Lebensmitteltechnik · NSF H1 Reg. Nr. 137619Weitere technische Eigenschaften:· Farbe: weiß· Temperatur: -30 bis +110°C· Zulassung: NSF H1
Weitere Informationen:
Inhalt:
400 ml
Gebinde:
Kartusche
Marke:
OKS
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schmierfett, Gleit- und Wälzlagerfett, Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, oks 400ml mehrzweckfett, kugellagerfett kartuschen, oks kugellagerfett, Fett, Fette, Lebensmittelfett, Lithium, Mehrzweckfette, OKS, OKS 476, Schmiermittel, Schmierstoff
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 3,19*
ab € 13,52*
€ 17,47*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,994*
€ 18,044*
13 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,10*
€ 18,05*
1 Tag
49
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,24*
€ 18,15*
Lager 1498
49
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,20*
€ 18,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 182,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000356302
ab € 12,84*
Zubehör
AEROTEC
2010244
ab € 22,95*
Zubehör
Mato
34 244 04
ab € 340,66*
Zubehör
Mato
3460259
ab € 33,13*
Zubehör
Pressol
14 401 241
ab € 32,36*
Zubehör
UMETA Hermann Ulrichskötter Metallwarenfabrik
V002100
ab € 48,77*
Zubehör
Pressol
14203 341
ab € 25,61*
Zubehör
Mato
3062279
ab € 16,16*
Zubehör
Pressol
14700001
ab € 30,05*
Zubehör
Pressol
12845
ab € 31,07*
Zubehör
Pressol
18051
ab € 251,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.