Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rostlöser m.MoS² OKS 611 400ml Spraydose OKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-4000349025
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     1067270178
EAN/GTIN:
     4038127306176
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kriechöl
Multi-Öl
Rostlöser
oks multi-öl spray
zur zerstörungsfreien Demontage festsitzender oder eingerosteter Maschinenelemente · sehr gute Kriecheigenschaften · feuchtigkeitsverdrängend · gute Schmiereigenschaften durch MoS² · universeller Rostlöser für Industrie, Werkstatt und InstandhaltungWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: grün-schwarz· Gebinde: Spraydose
Weitere Informationen:
Inhalt:
400 ml
Marke:
OKS
Einsatztemperatur:
-30 bis +60 °C
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: kriechöl, kriechöl spray, Eisrostlöser, Kälteschock, OKS, Reiniger, Schockrostlöser, Wartung
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
24
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,78*
€ 6,26*
2 Tage
1546
1
pro Stück
€ 3,95*
ab € 4,77*
€ 6,83*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,77*
€ 6,83*
Lager 1498
221
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,30*
€ 6,90*
2 Tage
221
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,30*
€ 6,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 82,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.