Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTFE-Gleitlack OKS 571 weißlich 400ml Spraydose OKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-4000349020
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     1123380178
EAN/GTIN:
     4038127500628
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Haftspray
Antihaftspray
PTFE-Spray
Gleitlack
Trockenschmierung von Gleitflächen unterschiedlicher Materialien bei geringen Drücken, niedrigen Geschwindigkeiten und in staubiger Umgebung · verhindert Tribokorrosion · Trocknung bei Raumtemperatur · nichtschmutzender Gleit- und TrennfilmWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 400ml· Gebinde: Spraydose
Weitere Informationen:
Farbe:
weißlich
Marke:
OKS
Einsatztemperatur:
-180 bis +260 °C
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Trockengleitlack, Trocken-Schmiermittel, Trockenschmierstoffe, ptfe-spray oks, anti haftspray, ptfe-spray 400 ml, Gleitlacke, Mos2, OKS, OKS 571, PTFE, Schmierstoff, Schmierstoffe, Teflonspray, Teflon-Spray, Trockenschmierung
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
73
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,89*
€ 14,32*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 3,95*
ab € 12,88*
€ 14,33*
1
pro Stück
€ 3,19*
ab € 13,01*
€ 14,48*
1 Tag
107
1
pro Packung
€ 8,90*
ab € 13,40*
€ 14,99*
Lager 1498
73
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,41*
€ 15,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 181,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.