| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000330104 Herst.-Nr.: 30763.00000.000250 EAN/GTIN: 4007141329935 |
| | |
|
| | |
| Pflege und Schutz für täglich beanspruchte Flächen wie Küchenarbeits- oder Tischplatten · auf Basis natürlicher Öle und Wachse · sehr strapazierfähig · wasser- und schmutzabweisend · beständig gegen Trinkalkohol und Haushaltsreiniger · 1 Liter reicht für ca. 15 m²Weitere technische Eigenschaften:· Gebinde: Dose Weitere Informationen: | | Inhalt: | 250 ml | Farbe: | farblos | Marke: | CLOU | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Möbel-Pflege, Möbelpflege, Möbelpolitur, Möbelreiniger, Ölmalpinsel, ölmalpinsel, Arbeitsplatten-Öle, Holzbearbeitung, Holzöle, Holzschutz, Imprägnieröl, Öl |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 6 | | € 5,50* | ab € 9,43* | € 12,06* | | | | | | 2 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 9,44* | € 12,11* | | | | | 6 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 10,49* | € 13,22* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | Frei Haus | ab € 10,59* | € 13,43* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | Frei Haus | ab € 10,70* | € 13,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 72,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|