Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtröllchenbahnen Gesamt-B.340mm Gerade 1m m.Stahlröllchen,verz.75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1498-3900442334
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     AB148R1030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Röllchenbahn
Stahlröllchenbahn
röllchenbahn stahl
röllchenbahn
zum Transport von Stückgütern durch Schwerkraft (Gefälle) Neigung ca. 2 - 5 %, je nach Beschaffenheit und Gewicht des Fördergutes · das Fördergut muß einen glatten und stabilen Boden haben · die kleinste Breite des Fördergutes darf 200 mm nicht unterschreiten · das Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen · hieraus resultiert die erforderliche Teilung = Achsabstand · Rahmen: U-Profil 20/70/20 mm, verzinkt (Aluminium-Rahmen auf Anfrage) · Röllchen: kugelgelagerte, verzinkte Stahlröllchen Ø 48 mm, oder kugelgelagerte Kunststoffröllchen, kugelgelagerte Kunststoffröllchen mit Edelstahlkugeln auf Anfrage · Kurven: Innenradius 800 mm (abweichende Radien lieferbar) · ¹Hinweis: bei Teilung 75 mm werden geliefert statt Länge 1000 mm - Länge 975 statt Länge 2000 mm - Länge 1950 · zusätzlich lieferbare Achsabstände: 50 mm, 125 mm, 150 mm und 200 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit Stahlröllchen, verzinkt
Weitere Informationen:
Bahnbreite:
300 mm
Gesamtbreite:
340 mm
Größe:
Gerade 1 m
Teilung (Achsabstand):
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Allseiten-Röllchenbahnen, Förderröllchenbahn, Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen, Rollenbahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,88*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,13*
€ 223,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,92*
€ 221,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,01*
€ 211,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,88*
€ 205,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.