Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherenröllchenbahnen 500mm Anz.Achsen 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-3900442131
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AB048R5005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Scheren-Röllchenbahn
Scherenröllchenbahn
scheren-röllchenbahn breite 500
scheren röllchenbahn
Ausführung: mit kugelgelagerten, glanzverzinkten Stahlröllchen · auf Wunsch mit 2-reihig kugelgelagerten, blauen Kunststoffröllchen · Röllchen-Ø 48 mm · Achs-Ø 8 mm · alle Stahlteile verzinkt · jeder Stützfuß hat 2 feststellbare, vollgummibereifte Lenkrollen · Bahnbreite: 300 mm, 400 mm, 500 mm oder 600 mm, wobei das Fördergut auch breiter sein kann und seitlich überstehen kann · Röllchenteilung: von ca. 32 mm bis ca. 130 mm stufenlos, je nach ausgezogener Länge · Höhenverstellbereich: serienmäßig von ca. 700 mm bis 1100 mm · Die Lieferung von Zwischenlängen, Sonderbreiten und Sonderhöhen ist möglich.
Weitere Informationen:
ausziehbar bis max.:
1,7-6,2 m
Anzahl Achsen:
50
Bahnbreite:
500 mm
Anzahl Stützfüße:
4
Achs-Ø:
8 mm
Tragfähigkeit zwischen 2 Stützen:
120 kg
Anzahl Rollen pro Achse:
5
Weitere Suchbegriffe: scheren-röllchenbahn blume, Kurvenrollenbahn, Leicht-Rollenbahnen, Röllchenbahn, Rollenbahnen, Rollenbahnkurve, Scherenröllchenbahnen, Scherenrollenbahnen, Schwerlast-Rollenbahnen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.606,09*
€ 1.748,77*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.597,98*
€ 1.748,79*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.604,23*
€ 1.755,73*
11 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.622,57*
€ 1.767,09*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.748,79*
€ 2.081,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.714,28*
€ 2.039,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.652,41*
€ 1.966,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.619,76*
€ 1.927,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.597,98*
€ 1.901,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA002R0030
ab € 73,84*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA001R0030
ab € 54,59*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA002R0040
ab € 75,88*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA001R0040
ab € 56,71*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA002R0050
ab € 78,90*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA001R0050
ab € 58,46*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA002R0060
ab € 81,03*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA001R0060
ab € 61,81*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R0030
ab € 97,20*
Sonstiges
Blume-Rollen
AB048R0030
ab € 62,93*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R0040
ab € 101,85*
Sonstiges
Blume-Rollen
AB048R0040
ab € 77,70*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R0050
ab € 109,09*
Sonstiges
Blume-Rollen
AB048R0050
ab € 85,62*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R0060
ab € 117,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.