Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenträger 10 Hut-/20 Mantelh.Alu.Alu F1 B.500mm H.1720mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1498-3900284130
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NW284130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderobe
Reihengarderobenroller
Reihengarderobenständer
Reihengarderobenwagen
mit Schrimablage · Ovalprofil-Standrohr Aluminium 60 x 28 mm · flacher Fuß, fahrbar · B 500 mm x H 1650 mm · Aluminium 3-fach-Haken · Hakenabstand ca. 200 mm, gebogene EndabschlüsseWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 500mm· Fuß-Ø: Oval 68x28mm· Farbe: Aluminium F1· Schirmhalter: ohne
Weitere Informationen:
Länge:
1060 mm
Anzahl Haken:
10 Hut-/20 Mantelhaken
Höhe:
1720 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 625,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 732,48*
€ 871,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 719,78*
€ 856,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 683,76*
€ 813,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 663,05*
€ 789,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 625,85*
€ 744,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.