Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgarderobe Alu.F1 naturf.5 Hut-/10 Mantelh.L.1000mm Krone-D.55mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1498-3900284055
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NW284055/56/57
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe
Aluminium (Meterware) · Garderobenträger Ø 55 mm mit 3-fach-Haken · Hakenabstand ca. 200 mm · inkl. EndabschlüsseWeitere technische Eigenschaften:· Befestigungsart: Wand· Material: Aluminium· Haken-Ø: 10mm· Tiefe: 110mm· Höhe: 200mm
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Anzahl Haken:
5 Hut-/10 Mantelhaken
Krone-Ø:
55 mm
Oberfläche:
F1 naturfarbig
Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobenleiste, garderobenleiste 5 haken, garderobenleiste, Garderobe, Wandgarderoben, Wandgarderobenhaken, Wandmantelhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,02*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 181,86*
€ 216,41
pro Meter
ab 2 Meter
€ 179,89*
€ 214,07
pro Meter
ab 5 Meter
€ 173,43*
€ 206,38
pro Meter
ab 10 Meter
€ 167,15*
€ 198,91
pro Meter
ab 500 Meter
€ 147,02*
€ 174,95
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.