Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmenteil V 8000 WF U STA vern.f.3-tlg.Stahlzargen Nachrüstband SIMONSWERK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3325055023_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3325055023_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3325055024
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 010316 0 01507
EAN/GTIN:
     4015471002916
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
für gefälzte und ungefälzte Türen an Stahlzargen · Rollen-Ø 15 mm · Einsatz mit Blindnietmutter M10Weitere technische Eigenschaften:· Rollen-Ø: 15mm· Anschlagrichtung: DIN links / rechts
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
vernickelt
Modell:
V 8000 WF U
Ausführung:
Nachrüstband
Stift-Ø:
8 mm
Bandkonstruktion:
für 3-teilig
passend für:
Stahlzargen
Marke:
SIMONSWERK
Weitere Suchbegriffe: einbohrbänder rahmenteil, einbohrband, simonswerk einbohrband, Band, Fitsche, Rahmenband, Rahmenteile
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
198
20
€ 4,95*
ab € 3,41*
€ 4,81*
1
€ 7,95*
ab € 3,73*
€ 5,73*
1 Tag
19
15
Frei Haus
ab € 3,98*
€ 5,78*
1 Tag
9
1
€ 8,50*
ab € 3,91*
€ 5,86*
Lager 1498
19
1
€ 6,95*
ab € 3,99*
€ 5,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simonswerk
5 010271 0 01507
ab € 9,6846*
Ähnlich
Simonswerk
5 010339 0 01507
ab € 4,01*
Ähnlich
Simonswerk
5 010280 0 01507
ab € 2,6765*
Ähnlich
Simonswerk
5 010280 0 01007
ab € 2,5459*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.