Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3325039104 Herst.-Nr.: 57126 EAN/GTIN: 4106030571261 |
| |
|
| | |
| passend für TS 4000 / 5000 · für Ganzglastüren Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Türstärke max.: | 10 mm | Türstärke min.: | 8 mm | passend für: | TS 4000 / 5000 | Marke: | GEZE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 54,14* | € 72,56* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 57,47* | € 72,90* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,75* | € 73,22* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 57,55* | € 73,24* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 58,33* | € 73,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|