Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLTschuh TS 3000 V silber GEZE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Glasklemmschuh TS 3000 / 2000 NV
Glasklemmschuh TS 3000 / 2000 NV
Artikel-Nr.:
     1498-3325039084
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     14835
EAN/GTIN:
     4106030148357
Suchbegriffe:
Glastürschuh
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
passend für TS 3000 V · für Ganzglastüren
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Türstärke max.:
10 mm
Türstärke min.:
8 mm
passend für:
TS 3000 V
Marke:
GEZE
Weitere Suchbegriffe: geze türschließer silber, obentürschließer geze, obentürschließer, Glasklemmplatte, Glastürschuhe, Klemmplatte
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
€ 4,95*
ab € 39,82*
€ 57,43*
Lager 1498
11
€ 5,50*
ab € 44,66*
€ 57,69*
3 Tage
8
€ 5,99*
ab € 47,43*
€ 60,94*
5 Tage
11
€ 5,99*
ab € 47,03*
€ 61,00*
4 Tage
11
€ 8,90*
ab € 48,562*
€ 62,032*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,38*
€ 64,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.