Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Normalgestänge silber verl.f.TS 4000/2000 GEZE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gestänge TS 4000/2000
Gestänge TS 4000/2000
Artikel-Nr.:
     1498-3325039065
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     102431
EAN/GTIN:
     4042938024310
Suchbegriffe:
Feststellarm
Normalgestänge
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
verlängert · passend für TS 4000/2000 · Kopfmontage bei 70 - 170 mm Leibungstiefe · Nicht für Feuer- und Rauchschutztüren zugelassen!
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Ausführung:
verlängert
für Türbreite:
max. 1600 mm
passend für:
f. TS 4000 / 2000
Marke:
GEZE
Weitere Suchbegriffe: Türschließer, geze türschließer silber, obentürschließer geze, obentürschließer, Gestänge, Scherenarm, Scherengestänge
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
1
€ 4,95*
ab € 24,77*
€ 34,68*
Lager 1498
14
1
€ 5,50*
ab € 26,37*
€ 34,84*
6 Tage
14
1
€ 5,99*
ab € 26,50*
€ 35,01*
4 Tage
14
1
€ 4,99*
ab € 26,90*
€ 35,63*
4 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 27,42*
€ 36,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
057109
ab € 5,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.