| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3325032046 Herst.-Nr.: 64480001 EAN/GTIN: 4021226303191 |
| |
|
| | |
| zu Gleitschiene G-SR · zur bandseitigen Anbringung der Gleitschiene an Türrahmen, bei denen keine direkte Montage möglich ist · L x H 2 x 600/ 1 x 1832 x 40 mmWeitere technische Eigenschaften:· Höhe: 40mm Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Länge: | 2 x 600/ 1 x 1832 mm | passend für: | Gleitschiene G-SR | Marke: | DORMAKABA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 40,04* | € 54,55* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 52,95* | ab € 42,10* | € 54,83* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 9,50* | ab € 59,11* | € 74,39* | | | | | 19 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 43,68* | € 89,49* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 72,53* | € 90,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|