Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLTschuh TS 92 silber DORMAKABA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3325032019_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3325032019_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3325032019
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     42000101
EAN/GTIN:
     4021226301739
Suchbegriffe:
Glastürschuh
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
zu TS 92 · zur Befestigung des Schließers an Ganzglastüren · keine Glasbearbeitung weil keine Ausnehmungen und Bohrungen erforderlichWeitere technische Eigenschaften:· Länge: 281mm· Höhe: 70mm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Türstärke max.:
10 mm
Türstärke min.:
8 mm
passend für:
TS 92
Marke:
DORMAKABA
Weitere Suchbegriffe: türschließer silber, obentürschließer, türschließer dormakaba, Glasklemmplatte, Glastürschuhe, Klemmplatte
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 4,95*
ab € 41,70*
€ 56,94*
Lager 1498
3
€ 5,50*
ab € 43,99*
€ 57,22*
4 Tage
2
€ 5,99*
ab € 46,10*
€ 59,73*
4 Tage
3
€ 4,99*
ab € 45,40*
€ 59,79*
6 Tage
3
€ 5,99*
ab € 45,81*
€ 59,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DORMA-Glas
81233415099
ab € 51,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.