Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschließbl.324 S.3mm STA geschliffen verz.DIN R ASSA ABLOY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_3324034046_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_3324034046_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3324034048
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     -------32440-05
EAN/GTIN:
     4042203004276
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Standard-Winkelschließblech mit Fallen- und -Riegelausschnitt · für gängige eff-eff-Standard-Türöffnermodelle außer ProFix®-VariantenWeitere technische Eigenschaften:· Schließblechausführung: Winkelschließblech· passend für: E-Öffner
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN rechts
Material:
Stahl
Oberfläche:
geschliffen verzinkt
Schenkelbreite:
25 / 32 mm
Stärke:
3 mm
Marke:
ASSA ABLOY
Weitere Suchbegriffe: Winkelschliessblech, assa abloy schließbleche, lappenschließblech, Winkelschließbleche
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 4,15*
€ 6,28*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,39*
€ 6,31*
Lager 1498
14
1
€ 6,95*
ab € 4,48*
€ 6,43*
2 Tage
13
10
Frei Haus
ab € 4,46*
€ 6,60*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 4,63*
€ 6,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
effeff
2.0401-01943500
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.