Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZT-Einsteckschl.BAD 20/ 55/78/8mm DIN L silber rd Kl 3 Zinkdruckg.SSF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3324024318_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3324024318_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3324024316
Hersteller:
     Sächsische Schlossfabrik
Herst.-Nr.:
     A1901N80/141G VR
EAN/GTIN:
     4012432313777
Suchbegriffe:
Bad-Drücker
Bad-Rosette
Bad-Türdrücker
Badrosette
BAD Ausführung · nach DIN 18251-1 Klasse 3 · allseitig geschlossener Schlosskasten · 2-tourig · abgerundet · Stulplänge 235 mm · Entfernung 78 mm · Vierkant 8 mm · Falle und Riegel aus Zinkdruckguss, Falle mit Geräuschdämpfung · ohne SchließblechWeitere technische Eigenschaften:· Schlosskasten: allseitig geschlossen· passend für: Zimmertüren
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN links
Stulplänge:
235 mm
Wechsel:
ohne Wechsel
Drückernuss:
Stahl
Norm:
DIN 18251
Schlossriegel:
2-tourig
Riegelausschluss:
20 mm
Klasse:
3
Entfernung:
78 mm
Vierkant:
8 mm
Marke:
SSF
Lochung:
BAD
Stulpbreite:
20 mm
Dornmaß:
55 mm
Stulpausführung:
abgerundet
Stulp:
silber
Falleneigenschaft:
Geräuschdämpfung
Falle und Riegel:
Zinkdruckguss
Riegel:
Zinkdruckguss
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 8,73*
€ 12,32*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 8,60*
€ 12,36*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 8,72*
€ 12,42*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,07*
€ 13,01*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 9,75*
€ 13,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A1901N80/142G VR
ab € 8,62*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A1901N50/141G VR
ab € 8,37*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A1901N50/541 VR
ab € 7,85*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A1901N50/142G VR
ab € 8,35*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A1901N50/542 VR
ab € 7,65*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A1901N5L/141G VR
ab € 8,38*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A1901N5L/541 VR
ab € 7,85*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A1901N5L/142G VR
ab € 8,38*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A1901N5L/542 VR
ab € 7,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.