Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZT-Einsteckschl.PZW 20/ 55/72/8mm DIN L silber rd Kl 3 Zinkdruckg.SSF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3324024310_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3324024310_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3324024308
Hersteller:
     Sächsische Schlossfabrik
Herst.-Nr.:
     A1901N50/141G VR
EAN/GTIN:
     4012432313692
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Badezellenschlösser
Innentür-Einsteckschloss
PZW Ausführung · nach DIN 18251-1 Klasse 3 · allseitig geschlossener Schlosskasten · 2-tourig · mit Wechsel · abgerundet · Stulplänge 235 mm · Entfernung 72 mm · Vierkant 8 mm · Falle und Riegel aus Zinkdruckguss · Falle mit Geräuschdämpfung · ohne SchließblechWeitere technische Eigenschaften:· Schlosskasten: allseitig geschlossen· passend für: Zimmertüren
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN links
Stulplänge:
235 mm
Wechsel:
mit Wechsel
Drückernuss:
Stahl
Norm:
DIN 18251
Schlossriegel:
2-tourig
Riegelausschluss:
20 mm
Klasse:
3
Entfernung:
72 mm
Vierkant:
8 mm
Marke:
SSF
Lochung:
PZW
Stulpbreite:
20 mm
Dornmaß:
55 mm
Stulpausführung:
abgerundet
Stulp:
silber
Falleneigenschaft:
Geräuschdämpfung
Falle und Riegel:
Zinkdruckguss
Riegel:
Zinkdruckguss
Weitere Suchbegriffe: Innentürschloss, Zimmertürschloss, einsteck-riegelschloss din l, einsteck riegelschloss, wc badezellenschloss, Einsteckschloss, Einsteckschlösser, Zimmertür-Einsteckschloss, Zimmertür-Einsteckschlösser
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
25
1
€ 5,99*
ab € 8,37*
€ 11,99*
Lager 1498
34
1
€ 6,95*
ab € 8,49*
€ 12,04*
2 Tage
34
8
Frei Haus
ab € 8,50*
€ 12,08*
6 Tage
34
1
€ 5,99*
ab € 8,53*
€ 12,09*
4 Tage
34
1
€ 4,99*
ab € 9,19*
€ 13,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A1901N80/141G VR
ab € 8,60*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A1901N80/142G VR
ab € 8,62*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A1901N50/541 VR
ab € 7,85*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A1901N50/142G VR
ab € 8,35*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A1901N50/542 VR
ab € 7,65*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A1901N5L/141G VR
ab € 8,38*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A1901N5L/541 VR
ab € 7,85*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A1901N5L/142G VR
ab € 8,38*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A1901N5L/542 VR
ab € 7,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.