Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panikstift 4YW 4-KT.9x84mm geteilter Vollstift BKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3324024207_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3324024207_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3324024212
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-78430-24-0-1
EAN/GTIN:
     4015540726323
Suchbegriffe:
Olivenstift
Profilstift
Stabilstift
Vierkant-Vollstift
geteilt · für Fluchttürbeschläge · für Kombination mit geteilten Schlossnüssen bei Panikschlössern bestehend aus Stiftaußenteil / Stiftinnenteil und Befestigungsschraube · 9 mm Vierkant mit angefrästen Spezialflächen zur lockerungssicheren Montage mit Türdrückern · Befestigungsschraube mit VerdrehsicherungHinweis: Nach DIN 18273 sind Befestigungselemente Bestandteil der Beschlaggarnitur und sind somit nur als Einheit zu betrachten. Folglich dürfen BKS-Stifte und Schrauben bei der Verwendung an Feuerschutz-, Rauchschutz- und Fluchttüren nur mit BKS-Beschlägen verwendet werden!Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt· Ausführung: asymmetrisch
Weitere Informationen:
Vierkant:
9 x 84 mm
Stiftlänge LA (außen):
45 mm
Stiftlänge LI (innen):
35 mm
Typ:
geteilter Vollstift
Material:
Stahl
Panik-Funktion:
AP
passend für:
Schlösser mit geteilter Nuss
Modell:
4YW
Marke:
BKS
Weitere Suchbegriffe: Vierkantvollstift, Vollvierkantstift, Panikstift, bks vierkant-vollstift, vierkant vollstift, Antipanikstift, Drückerstifte, FH-Stift, FS-Stift, Vierkantstifte FS Türen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 16,90*
€ 25,46*
Lager 1498
13
1
€ 5,50*
ab € 18,73*
€ 25,58*
2 Tage
13
3
Frei Haus
ab € 18,87*
€ 27,55*
4 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 20,30*
€ 27,79*
4 Tage
13
1
€ 4,99*
ab € 21,89*
€ 29,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
B-78430-25-0-1
ab € 16,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.