| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3321024016 Herst.-Nr.: B 9000 0320 EAN/GTIN: 4015540112720 |
| |
|
| | |
| gerades Flachschließblech · für normale Beanspruchung · Edelstahl · Stulp abgerundetWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: flach Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl | Breite: | 24 mm | Länge: | 235 mm | Stulp: | abgerundet | Anschlagrichtung: | DIN rechts | passend für: | für Serie 2120, 2126, 2320, 2326 | Marke: | BKS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,47* | € 7,88* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,90* | € 7,92* | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,89* | € 8,26* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,31* | € 8,59* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 7,00* | € 9,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|