Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodentürpuffer 38 3884 D.70mm H.20mm VA ma Dübelmontage FSB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3316002015_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3316002015_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3316002016
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 38 3884 00000 6204
EAN/GTIN:
     4015354054582
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
Türpuffer aus Gummi · inkl. Schraube und Dübel · Ø 70 mm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
matt
Ø:
70 mm
Höhe:
20 mm
Modell:
38 3884
Befestigungsart:
Dübelmontage
Marke:
FSB
Weitere Suchbegriffe: Puffer, Türpuffer, Türstopper
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 9,02*
€ 12,61*
5 Tage
13
1
€ 8,90*
ab € 9,44843*
€ 12,84843*
2 Tage
331
1
€ 4,95*
ab € 9,82*
€ 13,96*
Lager 1498
13
1
€ 5,50*
ab € 10,40*
€ 14,03*
2 Tage
13
6
Frei Haus
ab € 10,44*
€ 14,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FSB Franz Schneider Brakel
0 38 3881 00000 6204
ab € 14,87*
Ähnlich
FSB Franz Schneider Brakel
0 38 3881 00000 0105
ab € 8,45*
Ähnlich
FSB Franz Schneider Brakel
0 38 3884 00000 0105
ab € 9,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.