Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbohrband BAKA C 1-15 WF 3-tlg.ma geb.60kg DIN L/R HLT SIMONSWERK


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-3121055170
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 080623 0 04007
EAN/GTIN:
     4015471011840
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
für Holztüren · 3-teilig · Rollenlänge 75 mm · Rollen-Ø 15 mm · DIN links / rechts verwendbar · wartungsfreie GleitlagertechnikWeitere technische Eigenschaften:· passend für: Holztüren
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
matt gebürstet
Rollen-Ø:
15 mm
Belastungswert bis:
60 kg
Rollenlänge:
75 mm
Ausführung:
3-teilig
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Marke:
SIMONSWERK
Weitere Suchbegriffe: einbohrband dreiteilig, einbohrband, simonswerk einbohrband, Einbohrbänder
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 23,549*
€ 27,4298*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 391,38*
€ 505,67*
25 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 461,11*
€ 539,366*
52 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 6,90*
ab € 441,51*
€ 546,03*
Lager 1498
unbekannt
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 472,58*
€ 546,73*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 546,73*
€ 650,6087
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 541,99*
€ 644,9681
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 521,18*
€ 620,2042
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 505,06*
€ 601,0214
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 490,28*
€ 583,4332
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 472,58*
€ 562,3702
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 20 Stück (ab € 23,629* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.