Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Band Tudo Warmweiß 12 V 4,8 W/m L.5000mm B.8mm L&S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-3000550033
Hersteller:
     L & S
Herst.-Nr.:
     2000239
EAN/GTIN:
     4054773030012
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
geeignet für dekorative bis direkte gleichmäßige Ausleuchtung · Oberfläche weiß · kürzbar · Lebensdauer 30000 h · Schutzart IP20 · Abstrahlwinkel 120° · Zuleitung 1800 mm · diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel · einseitig selbstklebend · Energieeffizienzklasse G
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: led streifen, Leuchten, Möbelbeleuchtung, Möbellampen, Möbelleuchten, Möbellicht
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 21,14*
€ 28,99*
Lager 1498
1
1
€ 5,50*
ab € 21,43*
€ 29,10*
19 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 21,49*
€ 30,83*
5 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 23,01*
€ 31,52*
1
€ 7,95*
ab € 22,76*
€ 32,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
L & S
2000257
ab € 2,02*
Zubehör
L & S
2000262
ab € 1,61*
Zubehör
L & S
2000259
ab € 1,64*
Zubehör
L & S
2000494
ab € 1,37*
Zubehör
L & S
2000260
ab € 1,87*
Zubehör
L & S
2000261
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.