Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgarderobe Alu.F1 naturf.5 Hut-/10 Mantelh.L.1000mm Hakenabstand 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandgarderobe Alu.F1 naturf.5 Hut-/10 Mantelh.L.1000mm Hakenabstand 200mm
Artikel-Nr.:
     1498-3000284061
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NW284061
EAN/GTIN:
     4054773006307
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe
Garderobenträger Aluminium Ø 40 mm · mit gebogenen Endabschlüssen · mit Aluminium 3-fach-Haken, Hakenabstand ca. 200 mm · Haken-Ø 10 mm · GS-Zeichen der LGA NürnbergWeitere technische Eigenschaften:· Befestigungsart: Wand· Ergänzung: Hakenabstand 200 mm· Material: Aluminium· Haken-Ø: 10mm· Ø: 40mm
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Anzahl Haken:
5 Hut-/10 Mantelhaken
Oberfläche:
F1 naturfarbig
Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobenleiste, garderobenleiste 5 haken, garderobenleiste, Garderobe, Wandgarderoben, Wandgarderobenhaken, Wandmantelhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,22*
€ 195,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,46*
€ 193,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,94*
€ 185,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,64*
€ 180,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,74*
€ 155,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.