Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodentürpuffer 4735 D.39mm H.36mm Alu.silberf.ma elox.Dübelmontage HERMETA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000283315_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000283315_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000283315
Hersteller:
     Hermeta
Herst.-Nr.:
     4735-11E
EAN/GTIN:
     8714359032194
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
Aluminium silberfarbig eloxiert · mit schwarzem Gummiring (EPDM) · Innengewinde M8 · hergestellt in den Niederlanden · hergestellt aus mindestens 75% recyceltem Aluminium · ist 100% korrosionsbeständig · hat das Zertifikat \'C2C Silber\'
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
silberfarbig matt eloxiert
Ø:
39 mm
Höhe:
36 mm
Modell:
4735
Befestigungsart:
Dübelmontage
Ergänzung:
verdeckte Verschraubung
Marke:
HERMETA
Weitere Suchbegriffe: Puffer, Türpuffer, Türstopper
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
10
Frei Haus
ab € 6,41*
€ 8,88*
3 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 6,30*
€ 9,32*
Lager 1498
15
1
€ 6,95*
ab € 6,41*
€ 9,35*
5 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 7,04*
€ 10,36*
3 Tage
15
1
€ 4,99*
ab € 7,30*
€ 10,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.