| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000283294 Herst.-Nr.: 3542-01E EAN/GTIN: 8714359016903 |
| |
|
| | |
| gewölbte Auflage · Aluminiumprofil · Wandabstand 65 mm · Wandplatte Höhe 60 mm Breite 27 mm · mit versenkten Schraublöchern · TÜV-zertifiziert · ohne BefestigungsmaterialWeitere technische Eigenschaften:· Wandabstand: 65mm· Größe Wandplatte: 60 x 27mm Weitere Informationen: | | Oberfläche: | silberfarbig eloxiert | Material: | Aluminium | Befestigungsart: | versenkte Schraublöcher | Ausführung: | gewölbte Auflage | Marke: | HERMETA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 2,14* | € 3,74* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 6,95* | ab € 2,23* | € 3,76* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 2,39* | € 4,03* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 2,38* | € 4,10* | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 2,45897* | € 4,10897* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|