| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000283290 Herst.-Nr.: 3502-01E EAN/GTIN: 8714359024113 |
| |
|
| | |
| gerade Auflage · Aluminiumguss · Wandabstand 65 mm · Wandplatte 56 mm Ø · mit versenkten Schraublöchern · TÜV-zertifiziert · ohne BefestigungsmaterialWeitere technische Eigenschaften:· Durchmesser Wandplatte: 56mm· Wandabstand: 65mm Weitere Informationen: | | Oberfläche: | silberfarbig eloxiert | Material: | Aluminium | Befestigungsart: | versenkte Schraublöcher | Ausführung: | gerade Auflage | Marke: | HERMETA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 3,91* | € 5,13* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 6,95* | ab € 4,02* | € 5,16* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,39* | ab € 4,28* | € 5,53* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 4,25* | € 5,61* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 4,45* | € 5,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|