Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungszeichen BGV A8 L148xB148mm Notausgang Folie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungszeichen BGV A8 L148xB148mm Notausgang Folie
Artikel-Nr.:
     1498-3000277432
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     60601
EAN/GTIN:
     4060081026197
Suchbegriffe:
Rettungsschild
Rettungszeichen
selbstklebende Folie · Symbol und Lichtkante langnachleuchtend · nach BGV A8 und DIN 67510 · Notausgang
Weitere Informationen:
Material:
Folie
Breite:
148 mm
Länge:
148 mm
Farbe:
grün/weiß
Ausführung:
Notausgang
Norm:
BGV A8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.