Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftrad D.200mm Trgf.80kg Ersatzrad Rillenprofil Rollenlager BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000275825_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000275825_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000275825
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     C90.201
EAN/GTIN:
     4021885004934
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Gummirolle
Ersatzrad auf Stahlblechfelge, verzinkt · Rollenlager · 20 mm Achsbohrung · Gummi (schwarz) · 3000 275 825: mit Rillenprofil, Luftdruck 2,5 bar3000 275 827: mit Stollenprofil, Luftdruck 2,0 bar3000 275 829: mit Rillenprofil, Luftdruck 2,0 barWeitere technische Eigenschaften:· Farbe Rolle: schwarz· Lagerart: Rollenlager· Luftdruck: 2,5bar· Material Gehäuse: Stahlblech
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
200 mm
Radbreite:
50 mm
Nabenlänge:
60 mm
Tragfähigkeit:
80 kg
Material Rolle:
Luftbereifung
Ausführung:
Ersatzrad
Profilart:
Rillenprofil
Achs-Ø:
20 mm
Marke:
BS ROLLEN
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 7,76*
€ 10,15*
9 Tage
75
1
€ 7,90*
ab € 8,21*
€ 10,64*
2 Tage
27
10
Frei Haus
ab € 9,01*
€ 10,95*
2 Tage
30
1
€ 7,90*
ab € 8,69*
€ 11,32*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 11,94*
€ 15,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
D50.200
ab € 3,73*
Zubehör
k.A.
D55.200
ab € 1,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.