| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000275275 Herst.-Nr.: B100.A85.050 EAN/GTIN: 4021885003227 |
| |
|
| | |
| Apparaterolle · Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert · korrosionsunempfindlich · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · thermoplastische Gummibereifung (grau) · Kunststoff-Radkörper mit Kunststoff-Fadenschutz · Kugellager · mit PlattenbefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Befestigungsart: mit Anschraubplatte· Bauhöhe: 75mm· Arbeitstemperatur: -10 - 60°C· Plattenlänge: 60mm Weitere Informationen: | | Rad-Ø: | 50 mm | Radbreite: | 2 x 18 mm | Tragfähigkeit: | 60 kg | Farbe Rolle: | grau | Material Rolle: | Gummi | Ausführung: | ohne Feststeller | Plattenbreite: | 60 mm | Marke: | BS ROLLEN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle mit Feststeller, Möbelrolle, Möbelrollen, Schrankrolle, Schwerlastrolle, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, bs rollen lenkrolle 50 mm, apparaterolle, apparaterollen 50mm, Doppel-Lenkrollen, Doppelrollen, Lenkrollen, Rolle |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,45* | € 6,69* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,66* | € 6,71* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 4,97* | € 6,73* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,43* | € 7,20* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,29* | € 8,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|