Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bücherstütze weiß einteilig L.130mm H.120mm ELEMENT SYSTEM


Menge:  Satz  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000274717_1_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000274717_1_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000274717
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     10803-00000
EAN/GTIN:
     4006676000890
Suchbegriffe:
Buchstützen
Bücherstützen
Ordnerstütze
Registraturstütze
einteilig · passend auch zum kleinsten Regal · 4 Stück im Folienschlauch · weiß
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
130 mm
Höhe:
120 mm
Ausführung:
einteilig
Marke:
ELEMENT SYSTEM
Weitere Suchbegriffe: weiße buchstützen, buchstützen, element system buchstütze, Regalboden, Regalbox, Regalzubehör
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
1
pro Satz
€ 9,50*
ab € 3,30*
€ 5,44*
2 Tage
24
15
pro Satz
Frei Haus
ab € 3,72*
€ 5,44*
Lager 1498
24
1
pro Satz
€ 6,95*
ab € 3,73*
€ 6,01*
4 Tage
17
1
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 4,01*
€ 6,43*
6 Tage
24
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 4,83*
€ 7,41*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 6,01*
€ 7,15
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 5,34*
€ 6,35
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 4,99*
€ 5,94
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 4,91*
€ 5,84
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 4,82*
€ 5,74
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 3,73*
€ 4,44
pro Satz
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DIY Element System
10801-00001
ab € 1,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.