Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel L.100x50mm B.40mm S.5mm STA blau verz.VORMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000272406
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000171100Z
EAN/GTIN:
     4003984904964
Suchbegriffe:
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
vormann winkelverbinder ohne rippe
winkel ohne rippe
Stahl · blau verzinkt · stark · ungleichschenkligWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: blau verzinkt
Weitere Informationen:
Länge:
100 x 50 mm
Breite:
40 mm
Stärke:
5 mm
Anzahl Löcher:
4
Material:
Stahl
Marke:
VORMANN
Weitere Suchbegriffe: Exzenterbeschlag, Möbelwinkel, Stuhlwinkel, Verbindungsbeschlag, Winkel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
135
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,7264*
€ 1,0072*
2 Tage
180
80
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,75*
€ 1,08*
Lager 1498
180
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,78*
€ 1,10*
6 Tage
180
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,9898*
€ 1,3796*
2 Tage
180
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,1562*
€ 1,5862*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.