Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagladenüberwurf L.120mm B.27mm S.3mm STA verz. Vormann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000272382_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000272382_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000272382
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000098000Z
EAN/GTIN:
     4003984320412
Suchbegriffe:
Fenster Mittelverschlüsse
Laden Verschluss
Laden-Mittelverschluss
Ladenmittelverschluss
Stahl · blau verzinktWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: blau verzinkt
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Länge:
120 mm
Breite:
27 mm
Stärke:
3 mm
Marke:
VORMANN
Weitere Suchbegriffe: Ladenverschluss, fenster mittelverschlüsse, Schlagladenbeschläge, Schlagladenüberwurf, Schlagladenüberwürfe
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 2,04*
€ 2,97*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 2,06*
€ 3,20*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 2,0621*
€ 3,2029*
1
€ 5,90*
ab € 2,07*
€ 3,63*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,6947*
€ 4,1214*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.