Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kloben verstellb.13x50x100mm blau verz.VORMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000272369_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000272369_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000272369
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000073113Z
EAN/GTIN:
     4003984321105
Suchbegriffe:
Aufschraub-Haken
Aufschraub-Kloben
Aufschraubhaken
Aufschraubkloben
Stahl · blau verzinkt · auf Platte · zum Aufschrauben · Verstellbereich bis 15 mmWeitere technische Eigenschaften:· Maß a: 13mm· Maß b: 50mm
Weitere Informationen:
Stift-Ø:
13 mm
Oberfläche:
blau verzinkt
Material:
Stahl
Ausführung:
verstellbar
Breite:
50 mm
Höhe:
100 mm
Marke:
VORMANN
Weitere Suchbegriffe: Fenster Plattenkloben, Platten Kloben, Plattenkloben, aufschraub haken, Kloben, Ladenband, Torband
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,61*
€ 9,09*
Lager 1498
2
1
€ 6,95*
ab € 6,61*
€ 9,42*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 6,6104*
€ 9,4212*
5 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 9,0965*
€ 13,0966*
3 Tage
2
1
€ 4,99*
ab € 9,4137*
€ 13,582*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
August Vormann
000073010Z
ab € 0,81*
Sonstiges
August Vormann
000073013Z
ab € 1,17*
Sonstiges
August Vormann
000073016Z
ab € 1,52*
Sonstiges
August Vormann
000074010Z
ab € 0,85*
Sonstiges
August Vormann
000074013Z
ab € 1,28*
Sonstiges
August Vormann
000074016Z
ab € 1,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.