Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kloben DI auf Platte 16x40x102mm blau verz.VORMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000272366_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000272366_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000272368
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000073016Z
EAN/GTIN:
     4003984320313
Suchbegriffe:
Aufschraub-Haken
Aufschraub-Kloben
Aufschraubhaken
Aufschraubkloben
zum Aufschrauben · Stahl · blau verzinktWeitere technische Eigenschaften:· Maß a: 16mm· Maß b: 40mm
Weitere Informationen:
Stift-Ø:
16 mm
Oberfläche:
blau verzinkt
Material:
Stahl roh
Ausführung:
DI auf Platte
Breite:
40 mm
Höhe:
102 mm
Marke:
VORMANN
Weitere Suchbegriffe: Fenster Plattenkloben, Platten Kloben, Plattenkloben, aufschraub haken, Kloben, Ladenband, Torband
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
35
30
Frei Haus
ab € 1,58*
€ 2,35*
2 Tage
35
10
€ 4,95*
ab € 1,69*
€ 2,55*
Lager 1498
37
1
€ 6,95*
ab € 1,62*
€ 2,59*
3 Tage
26
1
€ 5,99*
ab € 1,6212*
€ 2,592*
1
€ 5,90*
ab € 1,52*
€ 2,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
000073010Z
ab € 0,837*
Ähnlich
August Vormann
000073013Z
ab € 1,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.