Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladenband B.37mm L.400mm S.5mm STA blau verz.halbschwer VORMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000272361
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000066400Z
EAN/GTIN:
     4003984320115
Suchbegriffe:
Ladenband
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
vormann ladenband
halbschwer · Stahl · blau verzinkt · passend für 13 mm Stift-Ø
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher:
1/3 rund
passend für:
13 mm Stift-Ø
Stärke:
5 mm
Breite:
37 mm
Länge:
400 mm
Oberfläche:
blau verzinkt
Materialstärke:
5 mm
Marke:
VORMANN
Ausführung:
halbschwer
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: exzenterbeschlag, ladenband 400 mm, Band, Bänder, Ladenbänder
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,99*
ab € 2,2924*
€ 3,0832*
Lager 1498
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 2,29*
€ 3,14*
18 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,27*
€ 3,38*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 2,8811*
€ 3,8911*
1
€ 5,90*
ab € 2,17*
€ 4,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 31,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.