Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellmontagescharnier Sensys 8645i vorliegend TH52 z.Anschr.HETTICH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000272111_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000272111_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000272111
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9071205
EAN/GTIN:
     4023149030901
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Topfband
Topfscharnier
topfband hettich
Sensys 8645i, Basis 12.5 mm, TH 52, zum AnschraubenWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: vernickelt
Weitere Informationen:
Ausführung:
TH 52
Montageart:
zum Anschrauben
Anschlagsart:
voll vorliegend
Öffnungswinkel:
110 °
Topf-Ø:
35 mm
Marke:
HETTICH
Türstärke max.:
24 mm
Material:
Stahl
Türstärke min.:
15 mm
Basis:
12,5 mm
Weitere Suchbegriffe: topfband, Schnellmontagescharniere
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
559
200
Frei Haus
ab € 2,1883*
€ 3,0314*
1 Tag
559
25
Frei Haus
ab € 2,40*
€ 3,51*
Lager 1498
559
1
€ 6,95*
ab € 2,42*
€ 3,99*
3 Tage
417
1
€ 5,99*
ab € 2,5638*
€ 4,1946*
1 Tag
5139
1
€ 5,90*
ab € 2,64*
€ 4,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
3336901
ab € 0,00742*
Zubehör
SPAX International
4003530003929
ab € 0,00742*
Zubehör
Hettich
9088251
ab € 0,1138*
Zubehör
Hettich
9071670
ab € 0,4819*
Zubehör
Hettich
9071655
ab € 0,60*
Zubehör
Hettich
9071665
ab € 0,59*
Zubehör
Hettich
9071575
ab € 0,29*
Zubehör
Hettich
9071577
ab € 0,35*
Zubehör
SPEED
ab € 0,0122*
Zubehör
SPEED
ab € 0,0111*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.