Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellmontagescharnier Intermat 9943 K.9,5mm TH 42 z.Anschr.HETTICH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000272016_3_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000272016_3_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000272017
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     48051
EAN/GTIN:
     4023149480515
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Topfband
Topfscharnier
topfband hettich
Intermat 9943, Basis 3 mm, TH 42, zum AnschraubenWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: vernickelt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Automatikscharnier mit Aufclipstechnik
Türstärke min.:
15 mm
Kröpfung:
9,5 mm
Anschlagsart:
halb vorliegend
Öffnungswinkel:
110 °
Topf-Ø:
35 mm
Befestigungsart:
TH 42 zum Anschrauben
Marke:
HETTICH
Türstärke max.:
25 mm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: topfband, Schnellmontagescharniere
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
103
100
Frei Haus
ab € 1,1493*
€ 1,4093*
1 Tag
103
100
Frei Haus
ab € 1,1494*
€ 1,4094*
2 Tage
505
50
€ 4,95*
ab € 1,1429*
€ 1,5754*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 1,1278*
€ 1,9278*
Lager 1498
157
1
€ 6,95*
ab € 1,26*
€ 2,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.