Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetschnäpper 4100 Ku.weiß 4kg BMB


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-3000271724
Hersteller:
     BMB Beschläge
Herst.-Nr.:
     402 114084
EAN/GTIN:
     4048563075048
Suchbegriffe:
Fenster Magnetschnäpper
Fenster Schnäpper
Fensterschnäpper
Magnetschnäpper
mit Gegenplatte starr · Lochabstand 38 mm · einstellbar über Langloch · Gegenplatte 35 x 12 mm · 1 Loch · Gehäuse aus Kunststoff · Gegenplatte aus StahlWeitere technische Eigenschaften:· Befestigungsart: zum Anschrauben
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Haftkraft:
4 kg
Breite:
46 mm
Material:
Kunststoff
Höhe:
13,5 mm
Marke:
BMB
Weitere Suchbegriffe: Magnetverschlüsse, magnetschnäpper 4kg weiss, fenster magnetschnäpper, magnetschnäpper weiß, Magnetverschluss, Möbelschließbleche, Möbelschnäpper
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,3672*
€ 0,428*
Lager 1498
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 15,15*
€ 20,96*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 5,39*
ab € 16,78*
€ 22,58*
1
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 17,17*
€ 24,51*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 19,755*
€ 26,705*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 20,96*
€ 24,9424
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 17,26*
€ 20,5394
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 16,45*
€ 19,5755
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 15,56*
€ 18,5164
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 15,15*
€ 18,0285
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 50 Stück (ab € 0,303* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BMB Beschläge
ab € 23,85*
Ähnlich
BMB Beschläge
402 112719
ab € 0,4566*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.