Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldf.60mm Ku.weiß EL.-D.60mm HETTICH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000271370_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000271370_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000271370
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     30847
EAN/GTIN:
     4023149371950
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Kabeldurchführung
Küchen-Systemtechnik
Schreibtisch Kabelauslass
Kabeldurchlass Kunststoff rund, 60 mm, weißWeitere technische Eigenschaften:· Einbautiefe: 21,5mm
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
67,5 mm
Oberfläche:
weiß
Einlass-Ø:
60 mm
Farbe:
weiß
Marke:
HETTICH
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Kabeldurchführung, Schreibtisch Kabeldurchlass, hettich kabeldurchführung, kabeldurchführung, kabeldurchführung weiß, Abdeckungen, Einbaudurchführung, Kabeldeckel, Kabeldose, Kabeldurchführungen, Kabeldurchlass, Kabelordnung, Tischdurchführung
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
195
30
Frei Haus
ab € 1,20*
€ 1,87*
3 Tage
230
1
€ 4,95*
ab € 1,14*
€ 2,07*
3 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 1,2082*
€ 2,0882*
Lager 1498
195
1
€ 6,95*
ab € 1,23*
€ 2,12*
4 Tage
146
1
€ 5,99*
ab € 1,2981*
€ 2,2289*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.