Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkettgleiter Premium 25 x 25mm Filz natur eck.selbstkl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000271033_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000271033_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000271033
Hersteller:
     HANSI-Siebert
Herst.-Nr.:
     542525
EAN/GTIN:
     4019398925259
Suchbegriffe:
Filzgleiter
Gleitnägel
Kunststoffgleiter
Metallgleiter
selbstklebend · natur · SB verpacktWeitere technische Eigenschaften:· Befestigungsart: selbstklebend
Weitere Informationen:
Ø:
25 x 25 mm
Farbe:
natur
Form:
eckig
Inhalt je SB-Karte:
9 St.
Material:
Filz
Weitere Suchbegriffe: Möbelgleiter, filzgleiter 25mm, filzgleiter, filzgleiter soft, Parkettgleiter, Sockelfußgleiter, Stuhlbeinnägel, Verstellfußgleiter
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,16*
€ 1,67*
3 Tage
27
1
€ 5,99*
ab € 1,18*
€ 2,08*
Lager 1498
37
1
€ 6,95*
ab € 1,19*
€ 2,09*
3 Tage
37
1
€ 4,99*
ab € 1,33*
€ 2,34*
5 Tage
37
1
€ 5,99*
ab € 1,35*
€ 2,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.