Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzgleiter 22mm Filz braun selbstkl.12 St./SB-Karte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000271011_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000271011_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000271011
Hersteller:
     HANSI-Siebert
Herst.-Nr.:
     522203
EAN/GTIN:
     4019398022033
Suchbegriffe:
Filzgleiter
Gleitnägel
Kunststoffgleiter
Metallgleiter
selbstklebend · SB-verpacktWeitere technische Eigenschaften:· Befestigungsart: selbstklebend
Weitere Informationen:
Ø:
22 mm
Farbe:
braun
Inhalt je SB-Karte:
12 St.
Material:
Filz
Weitere Suchbegriffe: Möbelgleiter, filzgleiter 22mm, filzgleiter, filzgleiter braun, Sockelfußgleiter, Stuhlbeinnägel, Verstellfußgleiter
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,65*
€ 0,84*
3 Tage
59
1
€ 5,99*
ab € 0,60*
€ 1,17*
Lager 1498
94
1
€ 6,95*
ab € 0,61*
€ 1,19*
5 Tage
79
1
€ 5,99*
ab € 0,88*
€ 1,67*
3 Tage
79
1
€ 4,99*
ab € 0,89*
€ 1,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HANSI-Siebert
521703
ab € 0,60*
Ähnlich
HANSI-Siebert
521701
ab € 0,59*
Ähnlich
HANSI-Siebert
522201
ab € 0,59*
Ähnlich
HANSI-Siebert
522803
ab € 0,60*
Ähnlich
HANSI-Siebert
522801
ab € 0,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.