Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettenschutzfolie tesafilm® 4204 farblos L.66m B.150mm TESA


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     1498-3000265702
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04204-00279-06
EAN/GTIN:
     4005800073953
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Etikettenschutzfilm
Etikettenschutzfolie
Schutzetikett
transparenter, UV-, alterungs- und temperaturbeständiger Verpackungsklebefilm für den Etikettenschutz und für die automatische Verarbeitung, wie z.B. das Verschließen von Dosen
Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Länge:
66 m
Farbe:
farblos
Marke:
TESA
Weitere Suchbegriffe: PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband 15cm x 66m transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, Folie, Klebeband, Klebebänder, PVC, Schutzbänder/Schutzfolien, Schutzfolie, Schutzklebebänder
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
58
2
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 13,07*
€ 17,33*
16 Tage
nicht lagernd
2
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 13,28*
€ 17,68*
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 14,03*
€ 18,79*
1
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 14,49*
€ 19,26*
Lager 1498
53
2
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 15,33*
€ 20,32*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 20,32*
€ 24,18
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 19,94*
€ 23,73
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 19,15*
€ 22,79
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 18,86*
€ 22,44
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 15,33*
€ 18,24
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 40,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heckmann
590.925
ab € 39,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.