Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handabroller Profi K20B Metall blau/weiß f.Band-B.50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handabroller Profi K20B Metall blau/weiß f.Band-B.50mm
Artikel-Nr.:
     1498-3000265552
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1018295
EAN/GTIN:
     4025648764349
Suchbegriffe:
Filamentabroller
Handabroller
Handabroller Packband
Packbandabroller
schwere Metallausführung · mit Abrollbremse · Andruckrolle aus Gummi · für Klebebänder bis 66 m: 50 mmWeitere technische Eigenschaften:· Material: Metall
Weitere Informationen:
für Bandbreite:
50 mm
Farbe:
blau/weiß
Marke:
BURMANN
Weitere Suchbegriffe: Paketbandabroller, filamentabroller 50 mm, handabroller, Abroller, Klebebandabroller, Packband, Tesafilm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.