Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungsklebeband PVC farblos L.66m B.50mm Rl.


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Verpackungsklebeband PVC farblos L.66m B.50mm Rl.
Artikel-Nr.:
     1498-3000265541
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1020759
EAN/GTIN:
     4025648703775
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
dieses Klebeband besteht aus einer glatten, reißfesten, transparenten Hart-PVC-Folie, die einseitig mit einem Naturkautschukkleber beschichtet ist · zum schnellen und rationellen Verpacken von Kartonagen · leise abrollendWeitere technische Eigenschaften:· Klebmasse: Kautschuk· Trägerart: PVC-Folie· Gesamtdicke: 0,053mm· Reißkraft: 125 (25 mm)N· Klebkraft: 4,75 (25 mm)N
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
66 m
Farbe:
farblos
Marke:
BURMANN
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc- klebeband transparent 50 mm x 66 m, pvc-band, pvc-band transparent, Klebeband, Klebebänder, Packbänder, Verpackungsband, Verpackungsklebebänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 18.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 2,74*
€ 3,26
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 2,71*
€ 3,22
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 2,67*
€ 3,18
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 2,55*
€ 3,03
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 2,51*
€ 2,99
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 2,02*
€ 2,40
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.