Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungsklebeband PP tesapack® 4280 chamois L.66m B.50mm Rl.TESA


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
TESA 04280-00040-00 Dichtband Braun 66 m
TESA 04280-00040-00 Dichtband Braun 66 m
Artikel-Nr.:
     1498-3000265535
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04280-00040-00
EAN/GTIN:
     4005800162855
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Gewebe-Band
für leichte bis mittelschwere Versandschachteln · laut, aber leicht abzurollendes Klebeband auf Basis einer PP-Folie mit Synthesekautschukklebemasse · hohe AnfangsklebkraftWeitere technische Eigenschaften:· Klebmasse: Hot-Melt· Trägerart: PP-Film· Gesamtdicke: 0,042mm· Reißkraft: 40N/cm· Klebkraft: 4,8N/cm
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
66 m
Farbe:
chamois
Marke:
TESA
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3020
36
Frei Haus
ab € 1,45*
€ 2,09*
Lager 1498
3020
6
€ 6,95*
ab € 1,47*
€ 2,13*
3 Tage
2100
6
€ 5,99*
ab € 1,47*
€ 2,13*
16 Tage
nicht lagernd
36
Frei Haus
ab € 1,66*
€ 2,14*
5 Tage
42
36
€ 7,90*
ab € 1,41*
€ 2,14*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 2,13*
€ 2,53
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1,94*
€ 2,31
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 1,90*
€ 2,26
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,88*
€ 2,24
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,80*
€ 2,14
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,47*
€ 1,75
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 12,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 12,66*
Zubehör
k.A.
1018295
ab € 7,01*
Zubehör
k.A.
1019912
ab € 11,64*
Zubehör
k.A.
1021109
ab € 5,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.