Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband farblos L.66m B.12mm Rl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klebeband farblos L.66m B.12mm Rl.
Artikel-Nr.:
     1498-3000265421
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1018388
EAN/GTIN:
     4025648704680
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
pp-packband 12mmx66m
Polypropylen · 76-mm-KernWeitere technische Eigenschaften:· Trägerart: Polypropylen· Kernloch-Ø: 76mm· Gesamtdicke: 0,047mm· Reißkraft: 110 N/25 mmkg· Klebkraft: 5,75 N/25mm
Weitere Informationen:
Breite:
12 mm
Länge:
66 m
Farbe:
farblos
Marke:
BURMANN
Weitere Suchbegriffe: pp-klebeband, pp-klebeband transparent, Klebeband, Klebebänder, Klebefilme, Tesafilm, Verpackungsklebefilm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,374*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 0,554*
€ 0,65926
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,504*
€ 0,59976
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,494*
€ 0,58786
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,484*
€ 0,57596
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,464*
€ 0,55216
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,374*
€ 0,44506
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.