Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenstergriff 1003/1035 Alu.F2/neusilberfarbig 35mm Stand.EDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000261156_1_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000261156_1_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000261157
Hersteller:
     Erich Dieckmann
Herst.-Nr.:
     1003/1035/02
EAN/GTIN:
     4006632198821
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriff silber
fenstergriff
mit Rasterung · Nocken-Ø 10 mm · 7 mm VierkantstiftWeitere technische Eigenschaften:· Grifflänge: 110mm· Nocken-Ø: 10mm· Lochabstand: 43mm· Sockelstärke: 12,5mm· Vierkant: 7mm
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Marke:
EDI
Oberfläche:
F2 / neusilberfarbig
Stiftvorstand:
35 mm
Farb-Nr.:
F2
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Sockelhöhe:
65 mm
Sockelbreite:
30 mm
Ausführung:
Standard
Modell:
1003/1035
Weitere Suchbegriffe: Fensterbeschlag, Fenstergriffe, Fensterolive, Olive
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
38
1
€ 5,99*
ab € 2,22*
€ 3,42*
4 Tage
28
1
€ 5,99*
ab € 2,18*
€ 3,45*
3 Tage
38
1
€ 4,95*
ab € 2,27*
€ 3,57*
4 Tage
38
1
€ 4,99*
ab € 2,34*
€ 3,58*
Lager 1498
38
1
€ 6,95*
ab € 2,56*
€ 3,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erich Dieckmann
1003/1035/01
ab € 2,18*
Ähnlich
Erich Dieckmann
1003/1035/12
ab € 1,98*
Ähnlich
Erich Dieckmann
1003/2035/01
ab € 11,07*
Ähnlich
Erich Dieckmann
1003/2035/02
ab € 11,16*
Ähnlich
Erich Dieckmann
1003/2035/12
ab € 11,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.