Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türstopper 005/589/5 H.75mm VA ma Dübelmontage SCHNEGEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000259589_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000259589_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000259589
Hersteller:
     Schnegel
Herst.-Nr.:
     005/589/5
EAN/GTIN:
     4260240670579
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
Edelstahl matt · für mittelschwere bis schwere Türen · mit vier Anschraublöchern M8 · für Türbreite 1000 mm und Türhöhe 2200 mm · maximales Türgewicht 100 kg · Puffer aus Gummi, gefedert · Höhe 75 mm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
matt
Höhe:
75 mm
Modell:
005/589/5
Befestigungsart:
Dübelmontage
Ergänzung:
sichtbare Verschraubung
Marke:
SCHNEGEL
Weitere Suchbegriffe: Puffer, Türpuffer, Türstopper
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
Frei Haus
ab € 86,75*
€ 108,63*
Lager 1498
29
€ 5,50*
ab € 86,92*
€ 108,70*
1 Tag
29
Frei Haus
ab € 87,27*
€ 109,01*
3 Tage
28
€ 4,99*
ab € 91,30*
€ 112,38*
5 Tage
28
€ 5,99*
ab € 92,94*
€ 114,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,70*
€ 129,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,57*
€ 125,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,57*
€ 122,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,00*
€ 117,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,92*
€ 103,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schnegel
011/572/1
ab € 10,31*
Sonstiges
Schnegel
011/572/2
ab € 10,29*
Sonstiges
Schnegel
011/573/1
ab € 10,79*
Sonstiges
Schnegel
011/573/2
ab € 10,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.