| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000259542 Herst.-Nr.: 10136 EAN/GTIN: 4054773003627 |
| |
|
| | |
| Aluminium · Schenkellänge 25 x 20 mm · ideal geeignet als Treppenwinkel, Türschwellenprofil und als Abschluss an Podesten · 1000 mm lang · dauerhaft eloxiert · versenkte Schraublöcher · SB-verpacktWeitere technische Eigenschaften:· Befestigungsart: einseitig gelocht Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium | Oberfläche: | silberfarbig eloxiert | Schenkellänge: | 25 x 20 mm | Länge: | 1000 mm | Ausführung: | mit 2 Rillen | Marke: | PG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 3,99* | € 5,64* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,99* | € 5,83* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,89* | € 5,83* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,21* | € 6,19* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 4,346* | € 6,316* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|